ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW - ワルター
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全41種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
厚さ(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79721454LDMW08T204R-A57412-9923M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
79721479LDMT08T204R-D51412-9840M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
79721497LDMT08T204R-D57410-9289M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
79721506LDMT08T204R-F57412-5116M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
79721549LDMT14T308R-D57412-9844M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
79721558LDMT14T308R-D57412-9825M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
79721567LDMT14T308R-F57411-2577M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
79721576LDMT14T308R-F57412-3525M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
79721610LDMT170408R-D57411-2599M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
79721619LDMT170408R-F57411-2557M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
79722048LDMT08T204R-D57413-1731M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
79722057LDMW08T204R-A57413-1651M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
79722066LDMT14T308R-D57412-5324M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
79722075LDMW170408R-A57412-5307M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
79722084LDMT08T204R-F57413-1700M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
79722109LDMT170408R-D57412-6885M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
79722118LDMT170408R-F57412-6975M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
79722127LDMW14T308R-A57412-8509M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
79722145LDMT14T308R-F57413-0113M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
79723396LDMT170412R-D51412-7071M41304.9217.241.2
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
79724875LDMT170408R-F57408-2578M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
79724884LDMT170408R-D57410-4700M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
79724900LDMT170408R-D51408-5830M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
79724909LDMT14T308R-F57408-7414M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
79724918LDMT14T308R-D57408-5782M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
79724927LDMT14T308R-D51408-0897M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
79725435LDMT08T204R-D51577-4013M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
79725460LDMT08T204R-F57577-4023M4160/M4256/M47922.588.880.4
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
79725469LDMT170412R-D51577-4020M41304.9217.241.2
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
79721470LDMT08T204R-D51412-3538M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
79721488LDMT08T204R-D57413-1449M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
79721515LDMT08T204R-F57412-3535M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
79721524LDMT14T308R-D51412-6668M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
79721594LDMT170408R-D57411-2567M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
79722030LDMT170408R-D51413-3279M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
79722100LDMT08T204R-D51412-6946M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
79722258LDMT14T308R-D51413-0121M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
79725444LDMT08T204R-D57577-4031M4130/M4256/M47922.588.880.4
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
79721540LDMT14T308R-D51412-8238M4130/M4257/M47924.0814.10.8
オープン
取扱い終了
79721585LDMT170408R-D51412-6715M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
取扱い終了
79721628LDMT170408R-F57412-6682M4130/M4258/M47924.9217.240.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする