ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ
用途
ミーリング加工用。
チップ形状
菱形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
242
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
適合本体
厚さ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719449
ADGT1606PER-D56
-
826-1453
F2010/F4042/F4238
6.15
17.5
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719467
ADHT0803PER-G88
-
826-1466
F4038/F4042
3.35
9.52
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719476
ADHT1204PER-G88
-
826-1484
F2010/F4042/F4138
4.76
13.6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719485
ADHT1606PER-G88
-
826-1499
F2010/F4042/F4238
6.15
17.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
79719519
ADKT1606PER-F56
-
826-1519
F2010/F4042/F4138
6.15
17.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719528
ADKT1606PER-F56
-
826-1521
F2010/F2252/F4042/F4238
6.15
17.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
79719537
ADMT080302R-F56
-
826-1523
F4038/F4042
3.35
9.52
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719555
ADMT080304R-F56
-
826-1535
F4038/F4042
3.35
9.52
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719564
ADMT080304R-F56
-
826-1536
F2252/F4038/F4042
3.35
9.52
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
79719589
ADMT080308R-F56
-
826-1545
F2252/F4038/F4042
3.35
9.52
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719598
ADMT120404R-F56
-
826-1594
F2010/F4042/F4138
4.76
13.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719616
ADMT120408R-D56
-
826-1602
F2010/F4042/F4138
4.76
13.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719625
ADMT120408R-F56
-
826-1606
F2010/F4042/F4138
4.76
13.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719650
ADMT120408R-G56
-
826-1610
F2010/F4042/F4138
4.76
13.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719659
ADMT120412R-F56
-
826-1612
F2010/F4042/F4138
4.76
13.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719695
ADMT160608L-F56
-
826-1639
F2252
6.15
17.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719720
ADMT160608R-D56
-
826-1643
F2010/F4042/F4238
6.15
17.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719738
ADMT160608R-F56
-
826-1647
F2010/F4042/F4238
6.15
17.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
79719747
ADMT160608R-F56
-
826-1648
F2010/F2252/F4042/F4238
6.15
17.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719756
ADMT160608R-G56
-
826-1651
F2010/F4042/F4238
6.15
17.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719765
ADMT160616R-F56
-
826-1658
F2010/F2252/F4042/F4238
6.15
17.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
79719790
ADMT160630R-F56
-
826-1671
F2010/F2252/F4042/F4238
6.15
17.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719808
ADMT160650R-F56
-
826-1682
F2010/F4042/F4238
6.15
17.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79722538
ACMT060202R-G55
-
412-0738
M5130
2.38
6.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
79722547
ACMT060204R-G55
-
412-0719
M5130
2.38
6.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
79722565
ACMT060208R-G55
-
411-2847
M5130
2.38
6.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
79722574
ACMT060212R-G55
-
412-3836
M5130
2.38
6.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
79722590
ACMT060216R-G55
-
410-9493
M5130
2.38
6.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
79722617
ACGT060204R-M85
-
411-9170
M5130
2.38
6.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
79722626
ACMT060204R-G55
-
411-5994
M5130
2.38
6.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
79722660
BCMT090304R-F55
-
412-3856
M5130
3.21
10.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
79722669
BCMT090304R-F55
-
411-9130
M5130
3.21
10.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
79722678
BCMT090304R-F55
-
412-0699
M5130
3.21
10.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
79722687
BCMT090304R-G55
-
412-0726
M5130
3.21
10.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
79722705
BCMT090304R-G55
-
411-6019
M5130
3.21
10.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
79722714
BCMT090304R-K55
-
412-3858
M5130
3.21
10.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
79722730
BCMT090308R-G55
-
411-9175
M5130
3.21
10.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79722739
BCMT090312R-G55
-
411-9080
M5130
3.21
10.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
79722748
BCMT090316R-G55
-
413-3282
M5130
3.21
10.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
79722757
BCMT090320R-G55
-
411-5984
M5130
3.21
10.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
79722766
BCGT090304R-K85
-
411-9184
M5136
3.21
10.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
79722775
BCMT120404R-G55
-
411-1275
F2010/M5130
4.8
13.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
79722784
BCMT120408R-F55
-
412-0687
F2010/M5130
4.8
13.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
79722827
BCMT120408R-G55
-
411-2828
F2010/M5130
4.8
13.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
79722836
BCMT120408R-G55
-
411-2824
F2010/M5130
4.8
13.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79722845
BCMT120408R-G55
-
411-4356
F2010/M5130
4.8
13.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
79722854
BCMT120408R-K55
-
411-4349
F2010/M5130
4.8
13.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
79722870
BCMT120412R-G55
-
410-9510
F2010/M5130
4.8
13.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
79722879
BCMT120416R-G55
-
411-9091
F2010/M5130
4.8
13.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
79722888
BCMT120420R-G55
-
411-7508
F2010/M5130
4.8
13.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ