ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX - ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX - ワルター
用途ミーリング加工用。適合本体F2252適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79720815MPHW120408-A57412-02834.7612.70.8
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
79720824MPMX080305-F57412-18223.188.30.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする