ワルター
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMU
用途
ミーリング加工用。
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720700
CNMU120608-D57T
412-5038
6.5
12
0.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720709
CNMU160812-D57T
412-1790
8
16
1.2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください