ワルター
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ P4406
用途
ミーリング加工用。
刃長(mm)
12.7
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720788
P4406-1
413-2867
3.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
79720797
P4406-3
411-8687
4.75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください