ワルター
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ
用途
ミーリング加工用。
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
厚さ(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719887
LNHU090404R-L55T
227-5078
F2010/F5038/F5041
4.5
9
0.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719896
LNHU130608R-L55T
227-0316
F2010/F5038/F5041
6.8
13
0.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
79719905
LNHU130608R-L55T
227-3452
F2010/F5038/F5041
6.8
13
0.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719914
LNHU130625R-L55T
227-5111
F2010/F5038/F5041
6.8
13
2.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
79720228
LNMU150812-F57T
413-2778
F2260
8
15
1.2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720438
LNMU160812-F57T
412-8159
F4253
8
16
1.2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720928
LNMU150812-F57T
412-6534
F2260
8
15
1.2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79722039
LNMU130608R-L55T
412-5350
F2010/F5138/F5141
6.8
13
0.8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
79725837
LNMU130608R-L55T
575-3629
F2010/F5138/F5141
6.8
13
0.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください