ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LPGT・LPHW・LPMT・LPMW
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-4956
厚さ(mm)
3.18
刃長(mm)
7.94
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720684
LPMT070304R-D51
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください