ワルター
ミーリング加工用 ひし形ネガチップ
用途
ミーリング加工用。
適合本体
F2010/F4041
厚さ(mm)
7.74
刃長(mm)
13.7
ブレーカ
L55
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
適合被削材種
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720289
LNGX130708R-L55
411-0802
0.8
K
WAK15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720876
LNGX130708R-L55
412-3434
0.8
P・K
WKP25S
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720885
LNGX130716R-L55
412-5040
1.6
P・K
WKP25S
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
79720420
LNGX130708R-L55
412-6624
0.8
P・K
WKP35S
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください