曜日別特売

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT - ワルター

ポケット加工専用刃形状のポジチップです。

用途ミーリング加工用。適合本体M2131厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.2コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状菱形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79720316ZDGT150404R-K85411-39720.4
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720325ZDGT150408R-K85411-71360.8
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720350ZDGT150430R-K85411-07293
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720359ZDGT150440R-K85412-96824
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720334ZDGT150420R-K85411-23502
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする