ワルター
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315
用途
ミーリング加工用。
倣い加工カッター用。
適合被削材種
P・K
チップ形状
三角形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720718
P26315R10
412-0265
F2239/F2239B
2.78
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720727
P26315R12
412-1815
F2239/F2239B
3.18
12.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720736
P26315R15
412-8191
F2239/F2239B
3.97
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720745
P26315R16
412-8217
F2239/F2239B
3.97
16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
79720754
P26315R20
412-1850
F2239/F2239B
4.76
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720770
P26315R25
413-1297
F2239
4.76
25
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください