ワルター
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・
用途
ミーリング加工用。
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720210
SEHW1204AFN
411-3791
4.76
12.7
0.8
WTP35
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
79720526
SEHW1204AFN
412-3412
4.76
12.7
0.8
WKP35S
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
79720535
SEHW1504AFN
412-6544
4.76
15.9
0.8
WKP35S
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720544
SEKN1203AFN
412-3371
3.18
12.7
0.63
WKP35S
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください