曜日別特売

肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
刃数
首下長(mm)
刃径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
首下長(mm)
取付径(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79707540F5141.B16.040.Z05.12117-24535枚401640
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
79707549F5141.B22.050.Z05.12117-23825枚402250
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
79707558F5141.B22.050.Z06.12117-08826枚402250
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
79707567F5141.B22.063.Z06.12119-41216枚402263
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
79707576F5141.B27.080.Z07.12117-87577枚502780
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79707585F5141.B32.100.Z09.12117-08509枚5032100
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする