曜日別特売

フェースミル M4003 円筒シャンク メトリック

フェースミル M4003 円筒シャンク メトリック - ワルター

アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現
荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます

用途
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。
荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。
全長(mm)110角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
適合チップ
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79708705M4003-020-A20-02-4.5412-84452枚SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN2020
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
79708714M4003-025-A25-02-6.5413-15312枚SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN2525
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
79708730M4003-025-A25-03-4.5413-15383枚SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN2525
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
79708739M4003-032-A32-04-4.5412-99414枚SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN3232
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする