高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリック

高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリック - ワルター

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。

用途高送り荒加工用。適合チップSD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79708389M4002-020-A20-02-01413-30622枚2002020
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
79708398M4002-025-A25-03-01412-50863枚2002525
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
79708407M4002-032-A32-04-01411-09894枚2503232
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする