曜日別特売

フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター

小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。
傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易
高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適
ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。
正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
適合チップ
取付径(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79707628M5009-125-B40-07-06-AP412-33127枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN40125
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
79707637M5009-125-B40-10-06-AP411-698810枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN40125
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
79710236M5009-040-B16-04-05413-33514枚SNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN1640
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
79710245M5009-040-B16-06-05412-86516枚SNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN1640
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
79710254M5009-050-B22-06-05413-33246枚SNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN2250
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
79710270M5009-050-B22-08-05413-17558枚SNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN2250
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
79710279M5009-063-B22-07-05412-54997枚SNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN2263
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
79710288M5009-063-B22-09-05411-44719枚SNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN2263
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
79710297M5009-080-B27-08-05412-70068枚SNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN2780
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
79710306M5009-080-B27-11-05411-129311枚SNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN2780
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
79710315M5009-100-B32-09-05412-69869枚SNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN32100
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
79710324M5009-100-B32-13-05412-861513枚SNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN32100
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
79710735M5009-050-B22-04-06-AP412-07964枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN2250
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
79710744M5009-050-B22-06-06411-45436枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN2250
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
79710760M5009-063-B22-06-06-AP411-76186枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN2263
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
79710769M5009-063-B22-08-06412-39538枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN2263
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
79710778M5009-063-B27-06-06-AP412-39396枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN2763
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
79710787M5009-063-B27-08-06412-56278枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN2763
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
79710796M5009-080-B27-05-06-AP412-08285枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN2780
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
79710805M5009-080-B27-07-06-AP412-08397枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN2780
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
79710814M5009-080-B27-10-06412-235910枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN2780
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
79710830M5009-100-B32-06-06-AP412-40126枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN32100
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
79710839M5009-100-B32-08-06-AP411-45528枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN32100
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
79710848M5009-100-B32-12-06411-760712枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN32100
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
79710857M5009-125-B40-16-06412-875016枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN40125
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
79710866M5009-160-B40-08-06-AP412-40308枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN40160
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
79710875M5009-160-B40-12-06-AP411-764512枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN40160
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
79710884M5009-160-B40-20-06412-081320枚SN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN40160
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする