ワルター
肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリック
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減
4または2コーナー使いチップ
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
適合チップ
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79710674
M4132-016-TC08-02-06
412-2371
2枚
SDGT06T2PDR-D57 /SD 06T2
M8
16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
79710690
M4132-020-TC10-03-06
411-7692
3枚
SDGT06T2PDR-D57 /SD 06T2
M10
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
79710699
M4132-025-TC12-02-09
411-6078
2枚
SDGT06T2PDR-D57 /SD 06T2
M12
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
79710708
M4132-025-TC12-04-06
412-2439
4枚
SDGT06T2PDR-D57 /SDMT06T2
M12
25
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
79710717
M4132-032-TC16-03-09
411-4551
3枚
SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T3
M16
32
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください