肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック

肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック - ワルター

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
適合チップ
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79710340M5130-010-TC06-02-05412-56032枚ACGT/ACMT0602M610
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
79710349M5130-012-TC06-03-05412-87393枚ACGT/ACMT0602M612
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
79710358M5130-016-TC08-03-05412-39363枚ACGT/ACMT0602M816
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
79710367M5130-016-TC08-04-05412-24494枚ACGT/ACMT0602M816
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
79710376M5130-020-TC10-04-05412-23874枚ACGT/ACMT0602M1020
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
79710385M5130-020-TC10-05-05411-61245枚ACGT/ACMT0602M1020
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
79710394M5130-025-TC12-05-05412-23655枚ACGT/ACMT0602M1225
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
79710410M5130-025-TC12-07-05411-92307枚ACGT/ACMT0602M1225
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
79710419M5130-032-TC16-06-05412-56156枚ACGT/ACMT0602M1632
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
79710428M5130-032-TC16-08-05412-56258枚ACGT/ACMT0602M1632
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
79710437M5130-040-TC16-07-05412-08347枚ACGT/ACMT0602M1640
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
79710446M5130-040-TC16-10-05412-562910枚ACGT/ACMT0602M1640
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
79710455M5130-032-TC16-03-15411-77183枚BC 1605M1632
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
79710464M5130-040-TC16-03-15412-71743枚BC 1605M1640
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
79710480M5130-040-TC16-04-15411-92694枚BC 1605M1640
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
79710489M5130-025-TC12-03-12411-45253枚BC T1204M1225
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
79710498M5130-032-TC16-03-12412-40193枚BC T1204M1632
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
79710507M5130-032-TC16-04-12412-08034枚BC T1204M1632
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
79710516M5130-040-TC16-03-12411-45543枚BC T1204M1640
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
79710525M5130-040-TC16-06-12412-39806枚BC T1204M1640
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
79710534M5130-016-TC08-02-09412-87222枚BC 0903M816
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
79710550M5130-020-TC10-02-09412-08052枚BC 0903M1020
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
79710559M5130-020-TC10-03-09412-87733枚BC 0903M1020
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
79710568M5130-025-TC12-03-09412-71973枚BC 0903M1225
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
79710577M5130-025-TC12-04-09412-55374枚BCGX/BCGT/BCMT0903M1225
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
79710586M5130-032-TC16-04-09412-23624枚BCGX/BCGT/BCMT0903M1632
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
79710595M5130-032-TC16-05-09412-71495枚BCGX/BCGT/BCMT0903M1632
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする