ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック

ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター

省資源・節電コンセプト
4または2コーナー使いによる高い経済性
ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行

用途
肩削り加工/溝削り加工用。
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。
適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79708590M4256-020-W20-01-27411-88511枚862020
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79708599M4256-025-W25-02-27411-73592枚972525
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
79708608M4256-032-W32-02-37412-68502枚1113232
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする