肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック

肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック - ワルター

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全31種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
シャンク径(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
適合チップ
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79709168M5130-010-A10-02-05412-22562枚60AC T060210
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
79709177M5130-012-A12-03-05410-94783枚70AC T060212
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
79709186M5130-014-A16-03-05411-59233枚80AC T060216
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
79709195M5130-016-A16-03-05412-06693枚90AC T060216
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
79709204M5130-016-A16-04-05410-95724枚90AC T060216
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
79709220M5130-018-A16-03-05411-28075枚90AC T060216
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
79709229M5130-020-A20-04-05411-59764枚110AC T060216
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
79709238M5130-020-A20-05-05412-38575枚110AC T060220
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
79709247M5130-022-A20-04-05412-22714枚110AC T060220
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
79709256M5130-025-A25-05-05411-43925枚120AC T060220
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
79709265M5130-025-A25-07-05411-91787枚120AC T060225
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
79709414M5130-016-A16-02-09411-12432枚180BC 090316
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
79709430M5130-018-A16-02-09411-75502枚180BC 090316
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
79709439M5130-020-A20-02-09411-75252枚200BC 090320
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
79709448M5130-020-A20-03-09411-91223枚200BC 090320
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
79709457M5130-025-A25-03-09413-32883枚200BC 090325
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
79709466M5130-025-A25-04-09412-22694枚200BC 090325
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79709554M5130-025-A25-02-12412-06962枚200BC T120425
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
79709570M5130-025-A25-03-12411-28423枚200BC T120425
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
79709579M5130-032-A32-03-12412-22553枚250BC T120432
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79709588M5130-032-A32-04-12411-91834枚250BC T120432
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
79709597M5130-040-A32-05-12410-95005枚250BC T120432
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
79709606M5130-040-A40-04-12412-22474枚250BC T120440
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
79709990M5130-022-A20-03-09411-12623枚200BC 090320
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
79710035M5130-022-A20-02-12411-91042枚200BC T120420
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
79710044M5130-025-A25-02-15411-91152枚200BC 160525
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
79710060M5130-028-A25-02-15412-38532枚200BC 160525
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
79710069M5130-032-A32-03-15411-44413枚250BC 160532
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
79710078M5130-035-A32-03-15410-95313枚250BC 160532
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79710139M5130-010-A16-02-05413-17602枚80ACGT/ACMT060216
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
79710148M5130-012-A16-03-05411-13803枚80ACGT/ACMT060216
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする