曜日別特売

肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
適合チップ
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79709360M5130-040-B16-07-05411-44357枚40AC T060216
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
79709369M5130-040-B16-10-05410-949110枚40AC T060216
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
79709378M5130-050-B22-09-05411-43899枚40AC T060216
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
79709387M5130-050-B22-12-05410-950812枚40AC T060222
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
79709396M5130-063-B22-11-05411-597711枚40AC T060222
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
79709405M5130-063-B22-14-05411-596814枚40AC T060222
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
79709518M5130-040-B16-04-09412-38404枚40BC 090316
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
79709527M5130-040-B16-07-09411-27627枚40BC 090316
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
79709536M5130-050-B22-05-09411-43806枚40BC 090322
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
79709545M5130-050-B22-08-09411-12158枚40BC 090322
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
79709658M5130-040-B16-03-12412-22443枚40BC T120416
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79709667M5130-040-B16-04-12410-95454枚40BC T120416
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
79709676M5130-040-B16-06-12411-12536枚40BC T120416
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
79709685M5130-050-B22-03-12412-07033枚40BC T120422
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
79709694M5130-050-B22-04-12411-75414枚40BC T120422
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
79709710M5130-050-B22-07-12411-91357枚40BC T120422
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
79709719M5130-063-B22-04-12413-33004枚40BC T120422
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
79709728M5130-063-B22-05-12410-95795枚40BC T120422
オープン
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
79709737M5130-063-B22-08-12412-06958枚40BC T120422
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
79709746M5130-063-B27-04-12411-44374枚40BC T120427
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
79709755M5130-063-B27-05-12411-91525枚40BC T120427
オープン
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
79709764M5130-063-B27-08-12411-27888枚40BC T120427
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
79709780M5130-080-B27-05-12410-94755枚50BC T120427
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
79709789M5130-080-B27-06-12412-38736枚50BC T120427
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
79709798M5130-080-B27-09-12411-91679枚50BC T120427
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79709825M5130-040-B16-03-15412-23223枚40BC 160516
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79709834M5130-040-B16-04-15412-38774枚40BC 160516
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
79709850M5130-050-B22-03-15411-59253枚40BC 160522
オープン
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79709859M5130-050-B22-06-15411-44136枚40BC 160522
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
79709868M5130-063-B22-04-15412-22464枚40BC 160522
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
79709877M5130-063-B22-07-15411-59407枚40BC 160522
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
79709886M5130-063-B27-04-15411-12664枚50BC 160527
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
79709895M5130-063-B27-07-15412-23357枚50BC 160527
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
79709904M5130-080-B27-05-15411-12355枚50BC 160527
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
79709920M5130-080-B27-08-15411-28388枚50BC 160527
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79709929M5130-100-B32-05-15411-75675枚50BC 160532
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79709938M5130-100-B32-08-15412-06938枚50BC 160532
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
79709947M5130-125-B40-07-15411-11887枚63BC 160540
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
79709956M5130-125-B40-10-15411-911710枚63BC 160540
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
79709965M5130-160-B40-08-15411-12768枚63BC 160540
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
79709974M5130-160-B40-12-15411-908612枚63BC 160540
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
79709999M5130-042-B16-03-15412-06893枚40BC 160516
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79710008M5130-054-B22-03-15411-43473枚40BC 160522
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
79710017M5130-066-B27-04-15411-27874枚50BC 160527
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
79710026M5130-085-B27-05-15411-91815枚50BC 160527
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
79710087M5130-032-B16-06-05410-95166枚40ACMT060216
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
79710096M5130-032-B16-08-05411-12008枚40ACMT060216
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
79710175M5130-063-B22-07-09412-86377枚40BCGX/BCGT/BCMT090322
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
79710184M5130-063-B22-11-09411-138611枚40BCGX/BCGT/BCMT090322
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
79710200M5130-032-B16-03-09411-28913枚40BCGX/BCGT/BCMT090316
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする