曜日別特売

高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。

用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全26種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
適合チップ
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79708066M4002-050-B22-05-01,5411-24735枚40SD 09T3 /SDMX0904ZDR /SDMT09T3ZDR-D5722
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
79708075M4002-052-B22-04-01,5411-56164枚40SD 09T3 /SDMX0904ZDR /SDMT09T3ZDR-D5722
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
79708084M4002-063-B22-06-01,5413-29386枚50SD 09T3 /SDMX0904ZDR /SDMT09T3ZDR-D5722
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
79708100M4002-066-B27-05-01,5411-56085枚50SD 09T3 /SDMX0904ZDR /SDMT09T3ZDR-D5727
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
79708416M4002-040-B16-05-01411-25455枚40SD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D5716
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79708425M4002-052-B22-06-01412-34966枚40SD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D5722
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
79708477M4002-050-B22-04-02410-93214枚40SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5722
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
79708486M4002-063-B22-05-02412-66485枚40SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5722
オープン
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79708504M4002-080-B27-06-02411-09876枚50SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5727
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
79708520M4002-085-B27-05-02412-35195枚50SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5727
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
79708529M4002-100-B32-07-02412-67507枚60SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5732
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79708538M4002-125-B40-08-02412-51448枚60SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5740
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
79708556M4002-042-B16-04-01,5411-26244枚40SD 09T3 /SDMX0904ZDR /SDMT09T3ZDR-D5716
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
79708565M4002-052-B22-05-01,5412-21145枚40SD 09T3 /SDMX0904ZDR /SDMT09T3ZDR-D5722
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
79708574M4002-066-B27-06-01,5412-35996枚50SD 09T3 /SDMX0904ZDR /SDMT09T3ZDR-D5727
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
79708669M4002-052-B22-04-02411-41934枚40SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5722
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
79708678M4002-066-B27-05-02412-68085枚50SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5727
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
79708687M4002-085-B27-06-02411-42096枚50SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5727
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
79708994M4002-050-B22-05-02411-11545枚40SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5722
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
79709010M4002-052-B22-05-02413-30995枚40SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5722
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
79709019M4002-063-B22-06-02411-74406枚40SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5722
オープン
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79709028M4002-066-B27-06-02413-31746枚50SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5727
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
79709037M4002-080-B27-08-02410-94438枚50SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5727
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
79709046M4002-085-B27-08-02411-73848枚50SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5727
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
79709055M4002-100-B32-09-02411-58678枚60SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5732
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79708495M4002-066-B27-04-02412-66494枚50SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D5727
103,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする