ワルター
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減
4または2コーナー使いチップ
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
適合チップ
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79708118
M4132-025-W25-02-09
411-2494
2枚
100
SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T3
25
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79708127
M4132-032-W32-03-09
411-5607
3枚
110
SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T3
32
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
79708136
M4132-032-W32-02-09
411-7251
2枚
110
SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T3
32
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
79708145
M4132-040-W40-04-09
411-5642
4枚
120
SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T3
40
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
79708240
M4132-016-W16-02-06
411-1029
2枚
80
SDGT06T2PDR-D57 /SD 06T2
16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
79708249
M4132-020-W20-03-06
413-2988
3枚
90
SDGT06T2PDR-D57 /SD 06T2
20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
79708258
M4132-020-W20-02-06
412-9907
2枚
90
SDGT06T2PDR-D57 /SD 06T2
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
79708267
M4132-025-W25-03-06
413-3025
3枚
100
SDGT06T2PDR-D57 /SD 06T2
25
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79708276
M4132-025-W25-04-06
411-0982
4枚
100
SDGT06T2PDR-D57 /SD 06T2
25
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください