ワルター
ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック
省資源・節電コンセプト
4または2コーナー使いによる高い経済性
ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途
肩削り加工/溝削り加工用。
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。
トラスコ品番
411-4216
刃数
2枚
全長(mm)
140
適合チップ
LDM 14T308R /SDM 09T308
シャンク径(mm)
40
刃径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79708617
M4257-040-W40-02-54
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください