曜日別特売

肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター

汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減
4または2コーナー使いチップ
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行

用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
適合チップ
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79708154M4132-040-B16-05-09410-92425枚40SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T316
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79708170M4132-040-B16-04-09412-03224枚40SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T316
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
79708179M4132-050-B22-06-09411-24776枚40SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T322
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
79708188M4132-050-B22-04-09411-08674枚40SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T322
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
79708197M4132-063-B22-07-09412-34877枚40SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T322
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
79708206M4132-063-B22-05-09411-40185枚40SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T322
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
79708215M4132-080-B27-08-09413-29278枚50SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T327
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
79708224M4132-080-B27-06-09411-39966枚50SDGT09T3PDR-D57 /SD 09T327
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
79708285M4132-050-B22-04-12412-51084枚40SDGT1204PDR /SD 120422
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
79708294M4132-050-B22-05-12410-93305枚40SDGT1204PDR /SD 120422
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
79708310M4132-063-B22-05-12411-25725枚40SDGT1204PDR /SD 120422
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
79708319M4132-063-B22-06-12412-50756枚40SDGT1204PDR /SD 120422
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
79708328M4132-080-B27-06-12413-14326枚50SDGT1204PDR /SD 120427
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
79708337M4132-080-B27-08-12411-09678枚50SDGT1204PDR /SD 120427
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
79708346M4132-100-B32-07-12412-50817枚50SDGT1204PDR /SD 120432
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79708355M4132-100-B32-09-12412-66579枚50SDGT1204PDR /SD 120432
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79708364M4132-125-B40-08-12412-35568枚63SDGT1204PDR /SD 120440
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
79708380M4132-125-B40-10-12410-927210枚63SDGT1204PDR /SD 120440
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする