ワルター
ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
省資源・節電コンセプト
4または2コーナー使いによる高い経済性
ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途
肩削り加工/溝削り加工用。
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。
適合チップ
LDM 14T308R /SDM 09T308
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
取付径(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79708626
M4257-050-B22-02-47
412-8391
2枚
56
22
50
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
79708635
M4257-063-B27-03-54
412-0512
3枚
69
27
63
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください