曜日別特売

肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック

肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック - ワルター肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック - ワルター

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
材質スチール適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79707497F5041.Z25.025.Z03.08228-30213枚2003825
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79707506F5041.Z25.025.Z04.08228-61134枚2003825
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
79707515F5041.Z32.032.Z04.08228-45494枚2503932
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする