PLUS(プラス)[文具]
ノートブック
スタイリッシュ&シンプルなノートです。
規格
セミB5
縦(mm)
252
横(mm)
179
坪量(g/m
2
)
中紙:75
紙厚(μm)
中紙:96
中紙
30枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727587
NO-003BS-10P
1パック(10冊)
196-4601
B罫6mm(35行)
¥
2,280
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79727578
NO-003AS-5P
1パック(5冊)
196-7745
A罫7mm(30行)
¥
1,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください