曜日別特売

ギルディングワックス30ml

ギルディングワックス30ml - ペベオギルディングワックス30ml - ペベオギルディングワックス30ml - ペベオギルディングワックス30ml - ペベオギルディングワックス30ml - ペベオギルディングワックス30ml - ペベオギルディングワックス30ml - ペベオギルディングワックス30ml - ペベオ

メタリックな装飾を加えることのできる溶剤塗料です。
様々なものに重厚感、高級感が得られます。
布や筆に少量のワックスをとり、表面にそっと塗っていきます。
かすれた感じで塗り、下地を見せることで、アンティークな仕上りが表現できます。
下地が滑る場合は、サンディングペーパーで擦ったあと、ワックスを塗るとよりしっかり濃く仕上がります。

用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用塗布面積(m2)0.9危険物の類別第二類内容量1個
注意
※表面はすぐに乾燥しますが、作品は塗布後、一晩、自然乾燥させてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
容量(L)
危険等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79706544766506556-7266主成分:合成ワックス、金属粉、テレピンオイルエンパイアゴールド0.145
1,900
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
79706569766508556-7265主成分:合成ワックス、金属粉、テレピンオイルルネッサンスゴールド0.145
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79706578766510556-7264主成分:合成ワックス、金属粉、テレピンオイルシルバー0.145
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
79706587766499556-7268主成分:合成ワックス、金属粉、テレピンオイルコッパー0.145
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79706596766511556-7261主成分:合成樹脂(アクリル)、金属粉、有機溶剤エンパイアゴールド0.9
1,500
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
79706605766512556-7267主成分:合成樹脂(アクリル)、金属粉、有機溶剤キングゴールド0.9
1,500
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
79706560766507556-7263主成分:合成ワックス、金属粉、テレピンオイルキングゴールド0.145
1,900
1,798
1,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする