曜日別特売

布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml

布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml - ペベオ布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml - ペベオ布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml - ペベオ布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml - ペベオ布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml - ペベオ布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml - ペベオ布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml - ペベオ布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml - ペベオ

有機溶剤を一切使用していないので、においが少ない布用の水性アクリルペイントスプレーです。
不透明色で、濃色、淡色生地どちらにも発色します。
ペイント後、約1時間自然乾燥し当て布をしてドライアイロンをまんべんなく約5分間当ててください。
定着後は洗濯可能です。
(塗布可能な素材:綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革。)
蛍光色は、不透明色ではなく半透明なので濃色生地には少し色が沈んでしまいます。

用途綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革などに。材質水溶性アクリル樹脂、顔料、エタノール、水容量(L)0.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状水溶性内容量1本
注意
※1. 長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋・マスクを着用してください。2. 高温多湿や0℃以下の場所を避けて、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。3. 皮膚に付着した場合には石鹸水で洗い流してください。万が一、目に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79714725805401555-1597ホワイト
1,200
1,088
1,197(税込)
当日出荷
79714734805402555-0103イエロー
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714750805403555-1581オレンジ
1,200
1,088
1,197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
79714759805404555-1588レッド
1,200
1,088
1,197(税込)
11日以内出荷
79714768805405555-0104ピンク
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714777805408555-1598ブルー
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714786805410555-1592エメラルドグリーン
1,200
1,088
1,197(税込)
11日以内出荷
79714795805411555-0101グリーン
1,200
1,088
1,197(税込)
11日以内出荷
79714804805412555-1577ブラウン
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714820805413555-1589ライトグレイ
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714829805414555-1580ブラック
1,200
1,088
1,197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
79714838805431555-0102ゴールド
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714847805432555-1593シルバー
1,200
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
79714856805433555-1591コッパー
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714874805453555-1594パステルバイオレット
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714890805454555-1599パステルブルー
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714899805455555-1585パステルグリーン
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714908805471555-0105蛍光イエロー
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714917805473555-0107蛍光ピンク
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714935805505555-1578ジョイイエロー
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714944805506555-1590ホープグリーン
1,200
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
79714865805452555-0100パステルピンク
1,200
1,088
1,197(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
79714926805504555-1583ミッドナイトブルー
1,200
1,088
1,197(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする