ウシオ(UHT)
ポリパー 径30#40
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。
専用ラバーパット(5391)1個付です。
MAG-093PLUS、MAG-123PLUS専用です。
用途
各種金属の研磨、バリ取りに。
トラスコ品番
182-8893
適合機種
MAG-093/123
セット内容
Φ30ラバーパット1個
材質
サンドペーパー
粒度
40(#)
外径(mm)
30
内径(mm)
12
内容量
1箱(130枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719169
5349
¥
5,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください