スミコーマルチグリスEX No.2 400g

スミコーマルチグリスEX No.2 400g - SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーマルチグリスEX No.2 400g - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。

用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。トラスコ品番546-8993材質主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79713246201775
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 機械のメンテナンス

使い勝手が良く、振動や異音が減少しとても良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする