SUMICO(住鉱潤滑剤)
スミテックリキッドH5
フッ素グリースのリキッドタイプです。
用途
プラスチック部品のきしみ止めなどに。
トラスコ品番
249-8200
材質
フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40~+180
容量(kg)
1
容量(g)
1000
ちょう度
279
容器
缶
密度
1.55cm
3
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79726984
234201
¥
56,036
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください