3M(スリーエム)
すべり止めテープ 屋外用
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
用途
屋外でのすべり防止
材質
基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
長さ(m)
18
粘着剤
ゴム系
主な用途
すべり止め
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79726835
SWB-0018
1箱(18m)
108-6719
100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
79726844
SWB-2518
1箱(72m)
103-9252
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください