曜日別特売

パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック

パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック - 3M

高粘度塗料塗装用の拡張キットです。
プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。
パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。

用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]トラスコ品番563-1707適合スプレーガン26832最大動作温度(℃)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7971157526837
21,311
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする