エアコン用空気清浄フィルター ハイグレード ロールタイプ (ほこり、花粉、アレルゲン用)

エアコン用空気清浄フィルター ハイグレード ロールタイプ (ほこり、花粉、アレルゲン用) 3M
(1件のレビュー)

エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。
お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。
ほこり、花粉、アレルゲンをしっかり捕集します。

用途エアコン用。 トラスコ品番603-3629 セット内容取り付け用両面テープ付き 材質ポリプロピレンファイバー タイプハイグレード 縦(mm)380 横(mm)2700 内容量1箱(1個)
注意
※空気中の微粒子全てを取り除くわけではなく低減します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79726878 9808-RJP
オープン
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途:
自宅のエアコン

しっかり埃をとってくれてます。内部に埃が付くのが防止できていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする