曜日別特売
9808-RJP エアコン用空気清浄フィルター ハイグレード ロールタイプ (ほこり、花粉、アレルゲン用) 3M 79726878

エアコン用空気清浄フィルター ハイグレード ロールタイプ (ほこり、花粉、アレルゲン用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
79726878
品番
9808-RJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。
お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。
ほこり、花粉、アレルゲンをしっかり捕集します。

用途
エアコン用。
トラスコ品番
603-3629
セット内容
取り付け用両面テープ付き
材質
ポリプロピレンファイバー
色
白
タイプ
ハイグレード
縦(mm)
380
横(mm)
2700
注意
※空気中の微粒子全てを取り除くわけではなく低減します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 自宅のエアコン

しっかり埃をとってくれてます。内部に埃が付くのが防止できていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする