曜日別特売

プッシュインケーブルグランド 取り外しツール

プッシュインケーブルグランド 取り外しツール - クイックコネクトプッシュインケーブルグランド 取り外しツール - クイックコネクトプッシュインケーブルグランド 取り外しツール - クイックコネクト

プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。

グレー極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727334NPG-038-RT1袋(10個)623-4709サイズ×極数:NPT3/8NPTねじ
3,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
79727350NPG-050-RT1袋(10個)623-4693サイズ×極数:MPT1/2NPTねじ
4,000
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
79727359NPG-075-RT1袋(10個)623-4712サイズ×極数:NPT3/4NPTねじ
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
79727368NPG-100-RT1袋(1個)623-4685サイズ×極数:NPT1NPTねじ
1,140
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727377NPG-M16-RT1袋(10個)623-4699サイズ×極数:M16メートルねじ
3,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
79727386NPG-M20-RT1袋(10個)623-4720サイズ×極数:M20メートルねじ
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727395NPG-M25-RT1袋(10個)623-4703サイズ×極数:M25メートルねじ
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727404NPG-M32-RT1袋(10個)623-4716サイズ×極数:M32メートルねじ
5,700
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする