NPG-050-RT プッシュインケーブルグランド 取り外しツール クイックコネクト 79727350

NPG-050-RT プッシュインケーブルグランド 取り外しツール クイックコネクト 79727350
NPG-050-RT プッシュインケーブルグランド 取り外しツール クイックコネクト 79727350
NPG-050-RT プッシュインケーブルグランド 取り外しツール クイックコネクト 79727350

プッシュインケーブルグランド 取り外しツール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
79727350
品番
NPG-050-RT
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。

トラスコ品番
623-4693
サイズ
サイズ×極数:MPT1/2
ねじの種類
NPTねじ
色
グレー
極数
1
使用温度範囲(℃)
-20℃ ~ +100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする