アーヴァン
ナイロンヤッケ #800
人気のナイロン生地を使用し、首元ゆったりで、着脱が安易にできます。
左腕にはペン差し付きで、裾部分は幅を調整出来る調整紐が付いています。
携帯に便利なパッカブルタイプで色々なシーンでご利用できます。
材質
表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79718794
800-NV-M
576-7914
ネイビー
M
84-92
155-165
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
79718810
800-NV-L
576-7921
ネイビー
L
90-98
160-170
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718819
800-NV-LL
576-6367
ネイビー
LL
96-104
165-175
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
79718828
800-NV-3L
576-7951
ネイビー
3L
102-110
170-180
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718837
800-NV-4L
576-7970
ネイビー
4L
108-122
175-185
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718846
800-NV-5L
576-7931
ネイビー
5L
120-134
175-185
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718855
800-BK-M
576-7947
ブラック
M
84-92
155-165
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718864
800-BK-L
576-6375
ブラック
L
90-98
160-170
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718880
800-BK-LL
576-7929
ブラック
LL
96-104
165-175
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718889
800-BK-3L
576-9480
ブラック
3L
102-110
170-180
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718898
800-BK-4L
576-7904
ブラック
4L
108-122
175-185
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79718907
800-BK-5L
576-9476
ブラック
5L
120-134
175-185
¥
1,458
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください