ニッサチェイン
ニッケルGリング
二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
キーホルダーに。
トラスコ品番
126-1419
材質
本体:鉄(SWRH62A)、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
寸法A(mm)
20
参考使用荷重(kg)
3
破断荷重(kg)
49
梱包内容
IGR18-20×4個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.8
内容量
1パック(4個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727718
P-10110
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください