ニッサチェイン
ニッケルキーリング
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:鉄(SWRM6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727727
P-1120
1パック(2個)
128-0365
IKR-32×2個入
¥
95
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
79727736
P-1122
1パック(2個)
127-5602
IKR-22×2個入
¥
95
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
79727745
P-1123
1パック(3個)
128-0374
IKR-20×3個入
¥
95
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください