ニッサチェイン
ニッケル鉄キーリング (200個入)
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途
キーホルダに。
チェーンの端末金具として。
トラスコ品番
126-7654
材質
本体:鉄(SWRM6)
寸法A(mm)
21.6
参考使用荷重(kg)
4
破断荷重(kg)
34.5
内径(mm)
21.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.5
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(200個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719440
IKR-22
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください