デジタルノギス

デジタルノギス - マール社

リファレンス機能による素早い測定が可能です。
IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。
ハイコントラストのディスプレイです。
スライドにはワイパーが装備されています。
ワイヤレス機能内臓。受信機のi-Sticl(4102220)をPCに繋いで、データを無線でPCへ転送。
ソフトウェアはメーカーのHPから無償ダウンロード。www.mahr.com/marcom

用途段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定などに。付属品ケース、電池、取扱説明書(英文)トラスコ品番836-0247測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01保護等級IP67デプスバージョウ寸法(mm)(内側用)16、(外側用)40メーカー商品コード4103410内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7971562616EWRI
30,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする