デジタルノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79715626 品番16EWRI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800

リファレンス機能による素早い測定が可能です。
IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。
ハイコントラストのディスプレイです。
スライドにはワイパーが装備されています。
ワイヤレス機能内臓。受信機のi-Sticl(4102220)をPCに繋いで、データを無線でPCへ転送。
ソフトウェアはメーカーのHPから無償ダウンロード。www.mahr.com/marcom

用途段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定などに。 付属品ケース、電池、取扱説明書(英文) トラスコ品番836-0247 測定範囲(mm)0〜150 電源コイン型リチウム電池(CR2032)(付属) 器差(mm)±0.03 最小表示(mm)0.01 保護等級IP67 デプスバー ジョウ寸法(mm)(内側用)16、(外側用)40 メーカー商品コード4103410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする