リューター
超硬カッター
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途
金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-3350
軸径(Φmm)
3
形状
円柱型(クロスカット)
全長(mm)
38
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
刃長(mm)
12.7
刃径(mm)
4.8
内容量
1袋(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727474
K3812
¥
5,360
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください