リューター
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途
一般金属加工など多用途に。
トラスコ品番
126-7508
粒度
80(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
炭化けい素
外径(mm)
21
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727490
A3021
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください