Reelex
バリアリールminiポータブル
シート収納は便利な自動巻きです。
雨に強く屋外使用可能です。
軽量150gで持ち運びがラクです。
用途
各種工事などでの立入禁止に
材質
本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
幅(mm)
57
高さ(mm)
87
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2.7
ストローク(m)
シート:2.7
シート幅(mm)
50
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79704338
BRMS-5027K
554-9015
危険立入禁止
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
79704347
BRMS-5027L
554-9022
作業中入らないでください
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
79704356
BRMS-5027M
554-9014
関係者以外立入禁止
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください