ペイントマーカーSR No.551

ペイントマーカーSR No.551 - マジックインキペイントマーカーSR No.551 - マジックインキペイントマーカーSR No.551 - マジックインキペイントマーカーSR No.551 - マジックインキペイントマーカーSR No.551 - マジックインキペイントマーカーSR No.551 - マジックインキペイントマーカーSR No.551 - マジックインキペイントマーカーSR No.551 - マジックインキ

日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。
においが少ない低臭性です。

用途
屋外作業、屋外展示用に。
プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプキャップ式線幅(mm)筆記:1.2文字サイズ細字替芯無しRoHS指令(10物質対応)対応文字サイズ(mm)細字内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79713264MSR551-T1837-1090
200
169
186(税込)
当日出荷
79713280MSR551-T2837-1091
200
169
186(税込)
当日出荷
79713289MSR551-T3837-1092
200
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
79713298MSR551-T5837-1094
200
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする