マジックインキ
ペイントマーカーSR No.550
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。
においが少ない低臭性です。
用途
屋外作業、屋外展示用に。
プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
トラスコ品番
574-1479
全長(mm)
141
線幅(mm)
筆記:2.5
インク色
桃
文字サイズ
中字
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713307
MSR550P-T12
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください