テクノフレックス
フレキシブルメタルホース(サニタリーフェルール型)
サニタリーフェルールを溶接接合しております。
継手の材質はSUS304です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
用途
配管の心合わせに。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
機器、配管の繰り返し脱着作業に。
トラスコ品番
366-8829
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1000
サイズ
フェルール:2.0S
使用温度範囲(℃)
80
呼び径(B)
2.0S
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
サニタリーフェルール
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79716789
C340-2.0Sx1000L SUS304
¥34,426
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください